ミニター
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#80 Φ65
外径(Φmm)
65
高さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
852-6023
粒度
80
全長(mm)
50
質量(g)
58
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967485
FC2741
¥
2,670
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください