ミニター
ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ エンド#400 Φ8
毛丈(mm)
12
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-6036
粒度
400
全長(mm)
52
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967512
FC3251
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください