ミニター
ミニモ ダイヤモンド砥粒入りナイロンブラシ ホイール#400 Φ25
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
852-6035
粒度
400
全長(mm)
40
質量(g)
16
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967677
FC3211
¥
4,940
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください