ミニター
ミニモ ナイロンブラシ カップ Φ14
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
7
全長(mm)
53
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967747
FC2002
2.34
¥
8,430
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06967756
FC2012
3
¥
8,590
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください