曜日別特売

ミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22

ミニモ ナイロンブラシ ホイール Φ22 - ミニター
外径(Φmm)22厚さ(mm)1全長(mm)45対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1袋(10本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06967774FC20113
4,210
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06967765FC20012.34
2,960
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする