ミニター
ミニモ 静電気防止ナイロン エンドΦ5
軸径(Φmm)
3
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
トラスコ品番
499-2270
全長(mm)
53
質量(g)
10
毛丈(mm)
8
外径(Φmm)
5
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967783
FC2083
3
5
¥
3,810
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください