ミニター
ミニモ 静電気防止ナイロン カップΦ14
外径(Φmm)
14
毛丈(mm)
7
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
499-2261
全長(mm)
53
質量(g)
12
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967792
FC2082
¥
5,130
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください