ミニター
ミニモ サイザルホイール ソフト Φ125
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
7
トラスコ品番
852-5430
質量(g)
90
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06967878
NA6504
¥
3,070
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください