ミニター
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ50×20 5入
外径(mm)
50
内径(Φmm)
6
厚さ(mm)
20
トラスコ品番
852-5391
材質
フェルト
質量(g)
115
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06968072
NA6014
¥
13,460
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください