ミニター
ミニモ フェルトホイール スタンダード Φ75×15 3入
外径(mm)
75
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
15
トラスコ品番
499-8065
材質
フェルト
質量(g)
133
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06968142
NA6132
¥
9,930
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください