ミニター
ミニモ 綿バフホイール 仕上げ用 Φ100 2入
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
100
厚さ(mm)
7
トラスコ品番
852-5439
質量(g)
81
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06968404
NA6553
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください