ミニター
ミニモ 綿バフホイール 中仕上げ用 Φ150 2入
内径(Φmm)
12.7
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
852-5436
質量(g)
189
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06968465
NA6535
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください