曜日別特売

ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12

ミニモ グリーンフェルトバフ Φ12 - ミニターミニモ グリーンフェルトバフ Φ12 - ミニター
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1袋(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
砥石長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06968666GA40142057
3,960
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
06968675GA40542158
3,740
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする