ミニター
ミニモ フェルトホイール Φ20 10入
内径(Φmm)
1.8
外径(Φmm)
20
質量(g)
5
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06969165
NA4611
2
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969174
NA4612
3
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください