ミニター
ミニモ リングバフホイール フェルト Φ110
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
26
トラスコ品番
852-6173
質量(g)
112
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06969314
NA6702
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください