ミニター
ミニモ リングバフホイール フェルト Φ8
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
23
トラスコ品番
852-6172
質量(g)
67
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06969323
NA6701
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください