曜日別特売

ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入

ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入 - ミニター
内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅内容量1パック(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969332NA4751174.5
4,060
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969348NA4752194.5
4,210
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06969357NA4753215
4,210
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする