ミニター
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#320
粒度
320
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9704
質量(g)
21
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06969594
SA1355
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください