曜日別特売

ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#400

ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#400 - ミニター
粒度400ベルト幅(mm)8ベルト長さ(mm)300トラスコ品番852-9705質量(g)21対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969603SA1356
6,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする