ミニター
ミニモ ダイヤモンドベルト コーティング ハード#80
粒度
80
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9700
質量(g)
21
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1袋(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06969628
SA1351
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください