ミニター
ミニモ メッシュベルト#1000
粒度
800
ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(mm)
300
トラスコ品番
852-9688
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06969716
SA1107
¥
6,620
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください