曜日別特売

ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct

ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct - ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct - ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct - ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct - ミニターミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct - ミニター

厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。

用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット内容量1本
全12種類を絞り込む
粒度
12種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969847HD3201320
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06969883HD3202600
11,860
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
06969786HD32031200
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06969804HD32042000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969822HD32052500
11,860
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
06969838HD32063000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969856HD32074000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
06969865HD32085000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06969892HD32098000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06969795HD321014000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06969874HD321150000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06969908HD321280000
11,860
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする