ミニター
ミニモ ヤスリ 粗目 半丸
厚さ(mm)
3
幅(mm)
8
刃長(mm)
60
全長(mm)
100
目の粗さ
粗目
トラスコ品番
852-8711
形状
半丸
質量(g)
75
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06970538
SA4023
¥
8,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください