ミニター
ミニモ ヤスリ 粗目 平
形状
平
対応材質
樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
目の粗さ
粗目
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06970547
SA4021
60
100
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06970556
SA4022
48
100
¥
8,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください