ミニター
ミニモ FRラップ ハードΦ6
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
6
砥石長(mm)
18
全長(mm)
45
トラスコ品番
499-5520
質量(g)
13
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971064
GA4212
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください