ミニター
ミニモ カップ砥石#100 Φ30
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
砥石長(mm)
10
トラスコ品番
853-0715
質量(g)
130
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971283
SA3413
¥
7,180
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください