ミニター
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12
外径(Φmm)
12
高さ(mm)
16
粒度
120
トラスコ品番
853-0295
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971308
ES5322
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください