ミニター
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ13
外径(Φmm)
13
高さ(mm)
26
粒度
120
トラスコ品番
853-0319
質量(g)
26
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971317
ES5712
¥
10,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください