ミニター
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ9
トラスコ品番
853-0291
粒度
120
高さ(mm)
14
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
9
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971378
ES5312
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください