ミニター
ミニモ キャップサンダー 先丸#240 Φ18
トラスコ品番
853-0328
粒度
240
高さ(mm)
27
質量(g)
55
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
外径(Φmm)
18
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971414
ES5733
¥
10,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください