ミニター
ミニモ キャップサンダー 先丸#240 Φ23
外径(Φmm)
23
高さ(mm)
40
粒度
240
トラスコ品番
853-0332
質量(g)
95
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971423
ES5743
¥
12,810
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください