ミニター
ミニモ キャップサンダー 先丸#240 Φ7
外径(Φmm)
7
粒度
240
質量(g)
13
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971432
ES5303
12
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
06971448
ES5703
16
¥
8,120
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください