ミニター
ミニモ キャップサンダー 先尖#240 Φ7
外径(Φmm)
7
高さ(mm)
12
全長(mm)
36.5
粒度
240
トラスコ品番
853-0276
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971624
ES5203
¥
6,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください