ミニター
ミニモ クッションサンダー サンドペーパー入 放射#400 Φ50
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
50
高さ(mm)
25
粒度
400
トラスコ品番
853-0102
質量(g)
67
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06971965
EA5414
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください