ミニター
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ15
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
10
粒度
180
トラスコ品番
499-1478
質量(g)
11
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
アズワン品番
65-1993-08
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972008
EA5021
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください