ミニター
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ20
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
20
高さ(mm)
10
粒度
180
トラスコ品番
499-1494
質量(g)
12
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972017
EA5031
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください