ミニター
ミニモ クッションサンダー 積層#180 Φ25
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
25
粒度
180
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972035
EA5041
1袋(3本)
13
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06972044
EA5111
1袋(10個)
8
¥
3,590
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください