ミニター
ミニモ クッションサンダー 積層
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
30
高さ(mm)
10
適合材
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972053
EA5051
180
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06972148
EA5052
240
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06972254
EA5053
320
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
06972342
EA5054
400
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください