ミニター
ミニモ クッションサンダー 積層#320 Φ22
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
22
高さ(mm)
8
粒度
320
トラスコ品番
853-0062
質量(g)
60
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972227
EA5102
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください