ミニター
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ15
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
10
粒度
400
トラスコ品番
853-0054
質量(g)
16
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972315
EA5024
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください