ミニター
ミニモ クッションサンダー 放射#240 Φ80
加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
用途
適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
80
高さ(mm)
25
粒度
240
トラスコ品番
853-0092
全長(mm)
68.0
質量(g)
118
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
適合材
工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972464
EA5332
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください