ミニター
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ3
外径(Φmm)
3
ブラシ長(mm)
30
全長(mm)
70
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0455
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972848
FD2255
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください