ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5

ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5 - ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ5 - ミニター
外径(Φmm)5ブラシ長(mm)30全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0459質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06972884FD2259
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする