ミニター
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ7
外径(Φmm)
7
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0461
質量(g)
18
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972893
FD2261
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください