ミニター
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ10
外径(Φmm)
10
ブラシ長(mm)
50
全長(mm)
100
軸径(Φmm)
6
トラスコ品番
853-0419
質量(g)
23
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06972945
FD2114
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください