ミニター
ミニモ スパイラルホールブラシ 砥粒入りナイロン#500 Φ1.5
外径(Φmm)
1.5
ブラシ長(mm)
20
全長(mm)
70
軸径(Φmm)
3
トラスコ品番
853-0422
質量(g)
8
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973268
FD2152
¥
4,230
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください