ミニター
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#180 Φ30
トラスコ品番
853-0044
高さ(mm)
10
質量(g)
19
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973776
EA4121
180
30
3
¥
14,430
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください