ミニター
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#2000 Φ15
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
10
粒度
2000
トラスコ品番
853-0042
軸径(Φmm)
3
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973785
EA4116
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください