ミニター
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#240 Φ15
トラスコ品番
853-0038
高さ(mm)
10
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973803
EA4112
240
15
3
¥
6,330
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください