ミニター
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#400 Φ15
外径(Φmm)
15
高さ(mm)
10
粒度
400
トラスコ品番
853-0039
軸径(Φmm)
3
質量(g)
10
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06973846
EA4113
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください